Pneumatická složená svěrka

Artiklové číslo: 91488
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 91488
EAN / GTIN 4020772091484
Číslo výrobce 91488
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kombinovaný upínač, pneumatický
pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli, které se pohybují v kalených ložiskových pouzdrech. Ložiskové body jsou namazané.
Vybaveno pneumatickým válcem, dvojčinným, červeně eloxovaným.
S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • F3: 0,5 kN
  • F4: 0,25 kN
  • F5: 0,35 kN
  • UN: 0,35 dm³
  • hmotnost: 1450 g
  • Velikost: 2
  • A: 19,5
  • Š: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 10,5
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 88
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    max.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 10
  • HW2
    max.
    : 20
  • I: 16
  • K: 12,5
  • Velikost: 2
  • L: 305
  • M: 55
  • N: 75
  • P: 75
  • R: G1/8
  • ØW: 12
  • Ø pístu
    : 32

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku