Lampada a LED per carrello portautensili per officina incluse piantane di supporto, Modello: 20

Codice art.: 914871 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ToolCar
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 20 W
Corrente di illuminazione 1.700 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza corpo lampada 625 mm
Larghezza corpo lampada 123 mm
Altezza corpo lampada 33 mm
Sporgenza braccio di supporto 350 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Codice del produttore 914871 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Unità d'illuminazione completa di corpo luci, cavo di collegamento e bracci di supporto da inserire nelle piantane di supporto del carrello portautensili per officina e del carrello a banco. Braccio di supporto dotato di apertura per il passaggio del cavo attraverso le piantane di supporto. Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, ha una luce di colore bianco neutro e una temperatura di 4000 K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.

Per:

Fornitura:

Lampada a LED incluso alimentatore, con presa Wieland per l’attacco all’avvolgicavo, 2 bracci di supporto.

Nota:

Includere nell’ordine avvolgicavi n. art. 914890 Dim. DE per l’allacciamento alla corrente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ToolCar" Visualizza tutto