Morsetto oscillante, pneumatico, versione a blocco

Codice art.: 91454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 91454
EAN / GTIN 4020772091453
Codice del produttore 91454
Numero-L L30100 118
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto oscillante, pneumatico, versione a blocco, a doppia azione.
L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.

Possibilità di fissaggio:
- Attraverso un foro trasversale sul lato anteriore o posteriore
- Dall’alto con viti a esagono cavo ISO 4762 lunghe (DIN 912)
- Dal basso nei fori filettati

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 50
  • a destra
    rotazione
    : -
  • sinistra
    rotazione
    : Sì
  • F3: 0,70 kN
  • Filettatura di connessione
    per
    Vite di pressione: M12
  • peso: 1000 g
  • Dimensione: 50
  • C: 46
  • ØD2: 8,5
  • D3: M10
  • ØD4: 10,5
  • E: 49,0
  • F: 80
  • H: 106
  • H1: 162
  • H2: 100
  • H3: 30
  • H4: 45
  • H5: -
  • H7: 25
  • H8: 53,5
  • Dimensione: 50
  • I: 25
  • K: 9,5
  • M: 66
  • M1: 25,0
  • N: 85
  • O: M10
  • P: 65
  • R: G1/8
  • T8: 6,5
  • ØW: 20
  • Ø pistone
    : 50
  • Corsa di serraggio Y*: 15,0
  • Corsa: 31,0