Descriere:
Clemă oscilantă, pneumatică, versiune bloc, dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.
Opțiuni de montare:
- Printr-un orificiu transversal către partea din față sau din spate
- De sus cu șuruburi lungi cu cap tubular ISO 4762 (din 912)
- De jos în găuri filetate
Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Șurub de prindere nr. 6880
Caracteristică:
- Dimensiuni: 50
- pe dreapta
pivotare
: - - pe stânga
pivotare
: Da - F3: 0,70kN
- Filet de conectare
pentru
Șurub de fixare: M12 - greutate: 1000 g
- Dimensiuni: 50
- C: 46
- ØD2: 8,5
- D3: M10
- ØD4: 10,5
- E: 49,0
- F: 80
- H: 106
- H1: 162
- H2: 100
- H3: 30
- H4: 45
- H5: -
- H7: 25
- H8: 53,5
- Dimensiuni: 50
- I: 25
- K: 9,5
- M: 66
- M1: 25,0
- N: 85
- O: M10
- P: 65
- R: G1/8
- T8: 6,5
- ØW: 20
- Ø piston
: 50 - Cursă de prindere Y*: 15,0
- Cursă: 31,0