Svingklemme, pneumatisk, blokversion

Art.-nr.: 91454
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 91454
EAN/GTIN 4020772091453
Producentnummer 91454
L-nummer L30100 118
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Svingklemme, pneumatisk, blokversion, dobbeltvirkende.
Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning. Magnetisk stempel til registrering af slutposition. Inkluderer bolt og fjederring for lettere justering af strammerarmens position.

Monteringsmuligheder:
- Gennem et tværgående hul til for- eller bagsiden
- Ovenfra med lange ISO 4762 unbrakoskruer (din 912)
- Nedefra ind i gevindhuller

Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Spændearm nr. 6829 SP
- Spændeskrue nr. 6880

Egenskab:

  • Størrelse: 50
  • højre
    svingende
    : -
  • venstre
    svingende
    : Ja
  • F3: 0,70kN
  • Tilslutningsgevind
    til
    Trykskrue: M12
  • Vægt: 1000 g
  • Størrelse: 50
  • C: 46
  • ØD2: 8,5
  • D3: M10
  • ØD4: 10,5
  • E: 49,0
  • F: 80
  • H: 106
  • H1: 162
  • H2: 100
  • H3: 30
  • H4: 45
  • H5: -
  • H7: 25
  • H8: 53,5
  • Størrelse: 50
  • I: 25
  • K: 9,5
  • M: 66
  • M1: 25,0
  • N: 85
  • O: M10
  • P: 65
  • R: G1/8
  • T8: 6,5
  • ØW: 20
  • Stempel Ø
    : 50
  • Y spændeslag*: 15,0
  • Afstand: 31,0