• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrello per officina telescopico, Numero di vaschette: 3

Codice art.: 914500 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di vaschette Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Parte descritta Custodia
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; silver
Larghezza complessiva 670 mm
Profondità complessiva 365 mm
Altezza regolabile
Altezza min. 520 mm
Altezza max. 935 mm
Numero ripiani 2 pz.
Con ripiani
Numero ripiani 2 pz.
Ripiano portata 20 kg
Larghezza utile ripiano 435 mm
Profondità utile ripiano 330 mm
Con maniglia si
Con pannello forato no
Con ripiano
Portata ripiano 40 kg
Con anta no
Predisposizione per il lucchetto no
Con sponda di contenimento
Esecuzione sponda di contenimento su 4 lati
Piastra di rivestimento Eterlux
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, ruota fissa no
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Portata max. 40 kg
Peso 24,4 kg
Dotato di assortimento di utensili no
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Codice del produttore 914500 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello telescopico portautensili possiede una solida struttura d'acciaio in lamiera stampata con spaziosa vasca inferiore, 2 vaschette e coperchio con sponda di contenimento e rivestimento in X-ABS su tutti i lati. Due tubi telescopici con molla a gas a scomparsa (20 kg di forza elastica ciascuno) facilitano l’apertura e la chiusura del carrello. Durante la chiusura i tubi telescopici scorrono l’uno dentro l’altro: a carrello chiuso nessuna parte sporge. Con maniglia estensibile per spingere e trascinare il carrello.
Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).

Fornitura:

Inclusi divisori. 6 listelli di separazione da 365 mm, 1 listello di separazione da 435 mm, 1 listello di separazione per vasca inferiore.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Vani portaoggetti per custodire gli utensili.
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sul carrello per officina. Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti i carrelli per officina.