• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tenditore verticale pesante

Codice art.: 90910
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90910
EAN / GTIN 4020772090913
Codice del produttore 90910
Numero-L L30100 340
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale pesante, con piedino verticale e fori per viti.
Boccole dei cuscinetti rinforzate e rinforzate. Bulloni temprati, rettificati e ingrassati in modo permanente. Dado di serraggio sul braccio della leva per il movimento regolabile. Materiale: acciaio, brunito. Braccio leva in acciaio fuso, brunito. impugnatura realizzato in plastica rossa resistente all’olio.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6885.

Proprietà:

  • Dimensione: 6
  • F1: 12,0 kN
  • Vite di pressione: M12x110
  • peso: 2120 g
  • Dimensione: 6
  • A: 12,2
  • B: 121
  • C: 45
  • D: 10,5
  • D1: 7,7
  • E: -
  • F: 95
  • H: 87,5
  • H1: 289
  • H2: 15
  • H3: 35
  • HW min: 0,0
  • HW max: 58,0
  • I: 30
  • K: 15
  • L1: 181
  • L2: 189
  • N: 60
  • O: 12
  • P: 75
  • α: 120°