Kraftig vertikal strammer

Art.-nr.: 90910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 90910
EAN/GTIN 4020772090913
Producentnummer 90910
L-nummer L30100 340
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tung vertikal klemme, med vertikal fod og skruehuller.
Lejebøsninger med gnidninger og hærdede lejebøsninger. Hærdede, slebne og permanent smurte bolte. Spændemøtrik på grebets arm for justerbar bevægelse. Materiale: stål, bruneret. Støbt stål arm, poleret. håndtag lavet af rød, oliebestandig plast.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6885.

Egenskab:

  • Størrelse: 6
  • F1: 12,0kN
  • Trykskrue: M12x110
  • Vægt: 2120 g
  • Størrelse: 6
  • A: 12,2
  • B: 121
  • C: 45
  • D: 10,5
  • D1: 7,7
  • E: -
  • F: 95
  • H: 87,5
  • H1: 289
  • H2: 15
  • H3: 35
  • Min. HW: 0,0
  • HW maks.: 58,0
  • I: 30
  • K: 15
  • L1: 181
  • L2: 189
  • N: 60
  • O: 12
  • P: 75
  • α: 120°