Avvitatore a cricchetto dalle alte prestazioni ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 354.3 mm

Codice art.: 9022P-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Pressione di lavoro max. 6,3 bar
Fabbisogno massimo d’aria 77 l/min
Rumorosità 99,3 dB
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore black; turquoise
Con funzione di impatto no
Dimensione 1/2
Tipo di prodotto Avvitatore
Lunghezza complessiva 354,3 mm
Esecuzione del portautensili quadro
Vibrazioni max. secondo EN 3 m/s2
Rumorosità 88,3 dB
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Utilizzo tipico Heavy Duty
Peso totale 1,39 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9022P-1
EAN / GTIN 4000896172269
Codice del produttore 9022P-1
Numero-L L60140 3509
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione robusta per officine – particolarmente indicato per l’impiego continuo nella produzione industriale
  • Testa extra robusta realizzata in acciaio speciale resistente al calore
  • Testa cricchetto massiccia per sollecitazioni elevate costanti (montaggio in serie e simili)
  • La testa completamente chiusa impedisce la penetrazione di trucioli o altro
  • Elevata durata e portata dell’apparecchio (elevata durata = elevata disponibilità dell’utensile)
  • Per serraggio manuale con coppie: 350 Nm (concorrenza circa 250 Nm)
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 99.3 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 3.00 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 354.3 mm
  • Peso netto (kg): 1.39 kg
  • Coppia di serraggio massima: 95 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 88.3 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 160
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 77 l/min (1.3 l/sec)