• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cricel pneumatic de înaltă performanță

Cod articol.: 9022P-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 77 l/min
Zgomot de lucru 99,3 dB
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea negru; Turcoaz
Cu funcție de impact nein
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 354,3 mm
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 3 m/s2
Zgomot de lucru 88,3 dB
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 1,39 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9022P-1
EAN / GTIN 4000896172269
Număr producător 9022P-1
L-Număr L60140 3509
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă robustă de atelier – adecvată pentru utilizarea de lungă durată în producția industrială
  • Cap extra puternic din oțel tratat termic
  • Cap de clichet masiv pentru solicitări continue ridicate, constante (montaj de serie și similare)
  • Capul complet închis împiedică pătrunderea așchiilor sau a altor elemente similare
  • Durată de funcționare și rezistență ridicate ale aparatului (durată de funcționare lungă = disponibilitate ridicată a uneltei)
  • Pentru strângere manuală cu cupluri: 350 Nm (concurența circa 250 Nm)
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 99.3 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 3.00 m/s2
  • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 354.3 mm
  • Greutate netă (kg): 1.39 kg
  • Moment de strângere maxim: 95 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 88.3 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 160
  • Necesarul de aer [l/min]: 77 l/min (1.3 l/sec)