{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Presión de trabajo máxima | 6,3 bar | |
| Demanda de aire máxima | 77 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 99,3 dB | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | negro; Color turquesa | |
| Con función de percusión | no | |
| Tamaño | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador | |
| Longitud total | 354,3 mm | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Vibraciones máx. según EN | 3 m/s2 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 88,3 dB | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 1,39 kg |
| Número de artículo | 9022P-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896172269 | |
| Número del fabricante | 9022P-1 | |
| Número L | L60140 3509 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |