Piastra di misura e controllo, DIN 876 classe 2, 400x250x50 mm, pietra dura naturale

Codice art.: 901-101
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
Denominazione originale prodotto Anreiss- und Tuschierplatte; Mess- und Kontrollplatte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 901-101
Codice del produttore 901-101
Numero-L L40700 395
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I piani in granito e le basi opzionali offrono i seguenti vantaggi: Superficie lappata al diamante. La base opzionale è una struttura saldata con supporto a 3 punti e due viti di regolazione.

Proprietà:

  • Dimensioni L x P x A: 400 x 250 x 50
  • resistenza alla flessione: 13-22 N/mm2
  • resistenza alla compressione:

    circa 280 N/mm2

  • Classe di precisione: DIN 876 Classe 2
  • Dimensioni: 0,485 X 0,365 X 0,14 M
  • Durezza Vickers: HV 850-900
  • Coefficiente di dilatazione lineare:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Max. lastro: 100

Fornitura:

Con inserti in acciaio e certificato di collaudo del produttore