• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspirapolvere industriale IVR 35/20-2 SC me

Codice art.: 9.986-065.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.986-065.0
EAN / GTIN 4054278030050
Codice del produttore 9.986-065.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Aspirapolvere industriale IVR 35/20-2 SC me di base e realizzato IN KOMPAKT per l'industria metallurgica. Il design robusto e l'ingombro ridotto dell'aspirapolvere garantiscono una lunga durata nelle attività quotidiane industriali più impegnative. Con due potenti motori di bypass, il dispositivo è realizzato per la pulizia di manutenzione in officine o sale di produzione. Un filtro tascabile rinforzato internamente (filtro antipolvere classe M) con superficie di filtraggio grande (1,4 m²) e un'efficace pulizia del filtro, nonché un sistema di preseparazione a ciclone, garantiscono una raccolta sicura delle polveri sottili. Il serbatoio di raccolta in acciaio inox è collegato alla ventosa grazie al pratico e facile meccanismo di sedimentazione. L'isolamento acustico intelligente combina un piacevole rumore di lavoro con un forte prestazioni. Grazie alle ruote di alta qualità e alla bassa dimensioni , la IVR 35/20-2 SC me offre un'eccellente mobilità e la massima versatilità.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 740 x 580 x 1105 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 50
  • potenza assorbita: 2kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 35 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 1,4 m²
  • peso con confezione: 61 kg
  • peso senza accessori: 53 kg
  • portata d'aria: 100 / 360 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 70 dB(A)
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 220 / 22 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Particolarmente robusto, particolarmente flessibile:
  • Nonostante il suo design molto compatto, con numerose possibilità di trasporto di accessori
Dotato di un grande filtro tascabile:
  • La geometria speciale del filtro impedisce l'intrappolamento dei solidi aspirati
Dotato di 2 motori ventilatore molto silenziosi:
  • La testa di azionamento molto silenziosa garantisce un'erogazione uniforme dell'aria di raffreddamento
Comoda pulizia manuale del filtro:
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica
  • Il dispositivo e il carrello sono molto robusti e dotati di pareti di spessore elevato
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri M.
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali
  • Con pratico ugello/gomito di aspirazione mobile
Caratteristica principale:
  • Design compatto con ingombro ridotto
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere
Contenitore di raccolta in acciaio inox di alta qualità:
  • Adatto per materiale di aspirazione corrosivo
  • Sistema di pre-separazione simile a ciclone
  • Molto facile da pulire
  • Contenitore in acciaio legato

Contenuto:

Filtro: Filtro tascabile; accessori in dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper