Industriesauger IVR 35/20-2 Pf Me

Artikel-Nr.: 9.986-065.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.986-065.0
EAN / GTIN 4054278030050
Herstellernummer 9.986-065.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Extra niedrig und kompakt gebauter Einstiegs-Industriesauger IVR 35/20-2 Sc Me für die metallverarbeitende Industrie. Die robuste Bauart und die geringe Grundfläche des Saugers sorgen für eine hohe Lebensdauer im harten industriellen Tagesgeschäft. Mit zwei leistungsstarken Bypassmotoren ist das Gerät wie gemacht für die Unterhaltsreinigung in Werkstätten oder Fertigungshallen. Ein innenliegend verstärkter Taschenfilter (Staubfilterklasse M) mit großer Filterfläche (1,4 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie zyklonartigem Vorabscheidesystem sorgt für eine sichere Aufnahme feiner Stäube. Der Sammelbehälter aus Edelstahl ist dank praktischer und leicht bedienbarer Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden. Die intelligente Schalldämmung verbindet ein angenehmes Arbeitsgeräusch mit starker Performance. Dank hochwertiger Rollen und geringen Abmessungen besticht der IVR 35/20-2 Sc Me durch hervorragende Mobilität und maximale Einsatzflexibilität.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 740 x 580 x 1105 mm
  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 35 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 1.4 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 61 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 53 kg
  • Luftmenge: 100 / 360 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 220 / 22 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter:
  • Sehr einfach zu reinigen.
Besonders robust, besonders flexibel:
  • Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
  • Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Komfortable, manuelle Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Hauptmerkmal:
  • Zyklonartiges Vorabscheidesystem
  • Edelstahlbehälter
  • Für korrosives Sauggut geeignet.
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.
  • Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche

Inhalt:

Filter: Taschenfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb