Descrizione:
L'aspirapolvere industriale IVR 100/75-PP EF è un aspirapolvere in ghisa grigia e sabbia dotato di un filtro tascabile. La macchina è dotata di un'aletta di svuotamento manuale per facilitare lo svuotamento di supporti pesanti nei trasportatori o nelle vaschette sottopavimento. Non è necessario rimuovere l'unità. Inoltre, il carrello può essere prelevato con il carrello elevatore a forche e trasportato tramite gru. L'IVR 100/75-PP EF è stato sviluppato appositamente per la ricezione di materiali pesanti come sabbia, ghisa grigia o ghiaia a getto e viene utilizzato, ad esempio, nelle fonderie.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 972 x 714 x 1629 mm
- Diametro nominale connettore: DN 50
- potenza assorbita: 7,5kW
- Tipo di registrazione: Pneumatico
- Contenuto del contenitore: 100 l
- superficie di filtraggio: 1,75 m²
- peso con confezione: 146 kg
- peso senza accessori: 123 kg
- portata d'aria: 203 / 732 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
- Vuoto: 500 / 50 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 50
Vantaggi:
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di agitazione manuale:- L'azionamento regolare della leva vibrante garantisce una potenza di aspirazione costante.
Caratteristiche principali:- Pulizia manuale del filtro
- Con ampio deflettore di scarico
comodo e veloce possibilità di svuotamento tramite gru:- Gli occhielli della gru consentono una presa e uno svuotamento sicuri per mezzo di una gru.
- Pulizia manuale del filtro senza rivali grazie al rinforzo delle griglie in ciascun sacchetto del filtro.
Equipaggiato per categoria polveri M per un'elevata sicurezza sul lavoro:- Tecnologia di filtraggio di categoria polveri M per aspirare polveri pericolose per la salute.
Funzionamento silenzioso:- Funzionamento silenzioso grazie all'unità motrice insonorizzata.
- Sistema di pre-separazione simile a ciclone
Contenuto:
Filtro secondario; svuotamento del serbatoio: Deflettore di scarico