• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Industriesauger IVR 100/75 Pp Ef

Artikel-Nr.: 9.978-765.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.978-765.0
EAN / GTIN 4054278002040
Herstellernummer 9.978-765.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Industriesauger IVR 100/75-Pp Ef ist ein mit einem Taschenfilter ausgestatteter Grauguss- und Sandsauger. Das Gerät ist mit einer von Hand zu betätigenden Entleerklappe zum einfachen Entleeren schwerer Medien in Unterflurförderer oder Mulden ausgestattet. Der Antrieb muss dabei nicht abgenommen werden. Ferner ist das Fahrgestell mit dem Stapler aufnehmbar und krantransportfähig. Der IVR 100/75-Pp Ef wurde speziell für die Aufnahme von schweren Medien wie Sand, Grauguss oder Strahlkies entwickelt und kommt zum Beispiel in Gießereien zum Einsatz.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 972 x 714 x 1629 mm
  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 7.5 kW
  • Aufnahmetyp: Pneumatisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Filterfläche: 1.75 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 146 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 123 kg
  • Luftmenge: 203 / 732 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Vakuum: 500 / 50 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Vorteil:

Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus:
  • Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels sorgt für eine konstante Saugleistung.
Hauptmerkmal:
  • Manuelle Filterabreinigung
  • Mit großer Entleerklappe
Komfortable und zeitsparende Möglichkeit zur Entleerung mittels Kran:
  • Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels Kran.
  • Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche.
Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit:
  • Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.
Geräuscharmer Betrieb:
  • Geräuscharmer Betrieb dank schallgedämmter Antriebseinheit.
  • Zyklonartiges Vorabscheidesystem

Inhalt:

Sekundärfilter; Behälterentleerung: Auslassklappe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb