uvex Monouso (NR) Tuta blu, S

Codice art.: 8997609
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex 5/6 air
Denominazione originale prodotto uvex 5/6 air
Colore blu
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Dimensione internazionale S
Tipo di prodotto Tuta
Riutilizzo Monouso
Genere da uomo
Caratteristiche Permeabile all’aria; traspirante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8997609
EAN / GTIN 4031101676968
Codice del produttore 8997609
Numero-L L01660 591
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Comfort di prima classe ed eccellente gestione dell’umidità nella zona climatica grazie al materiale SMS molto leggero, permeabile all’aria e altamente traspirante. Il compagno perfetto per gli ambienti di lavoro caldi.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Comfort eccellente grazie al tessuto SMS, leggerissimo e traspirante
  • a tenuta di particelle e con resistenza limitata agli spruzzi
  • ideale in ambienti di lavoro caldi e in caso di utilizzo prolungato
  • privo di sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice e di silicone
  • Materiale: Tessuto non tessuto in polipropilene (SMS)
  • Colore: blu

Caratteristiche di comfort

  • eccellente gestione dell’umidità
  • vestibilità ottimale grazie all’elastico in vita
  • Libertà di movimento grazie all’inserto a tassello nella zona del cavallo
  • Cappuccio in tre parti per una vestibilità ottimale e una visuale sempre libera
  • chiusure sicure e confortevoli grazie agli elastici su cappuccio, maniche e gambe

Caratteristiche di sicurezza

  • certificato secondo le seguenti norme: ISO 13982-1 – Tipo 5, EN 13034 – Tipo 6, EN 1149-5, 
  • EN 1073-2
  • Passanti per il dito medio per evitare che le maniche si arrotolino
  • protezione ottimale in ambienti di lavoro polverosi
  • protezione ottimale grazie alla copertura autoadesiva della cerniera
  • Caratteristiche antistatiche

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento protettivo per sostanze chimiche
  • Nome dei prodotti: uvex 5/6 air
  • Tipo di prodotto: Tuta
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: S