Uvex engangs (NR) overall blå, s.

Art.-nr.: 8997609
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex 5/6 air
Producentbetegnelse uvex 5/6 air
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
International størrelse S
Farve blå
Produkttype overall
Genanvendelse engangsbrug
Køn Herre
Egenskaber luftgennemtrængelighed; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8997609
EAN/GTIN 4031101676968
Producentnummer 8997609
L-nummer L01660 591
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Førsteklasses bærekomfort og fremragende climazone-fugtstyring takket være det meget lette, luftgennemtrængelige og meget åndbare SMS-materiale. Den perfekte ledsager til varme arbejdsmiljøer.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Førsteklasses brugerkomfort takket være det meget lette og åndbare SMS-materiale
  • partikeltæt og delvist sprøjtetæt
  • ideel i varme arbejdsmiljøer og ved længerevarende brug
  • fri for stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte, og silikone
  • Materiale: Polypropylen-spunbond (SMS)
  • Farve: blå

Komfortfunktioner

  • fremragende fugtregulering
  • Perfekt pasform takket være elastik i taljen
  • Bevægelsesfrihed takket være en kileindsats i skridtområdet
  • tredelt hætte, der sikrer god pasform og altid uhindret udsyn
  • sikker og behagelig afslutning takket være elastikker i hætte, ærmerne og benene

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til følgende standarder: ISO 13982-1 – type 5, EN 13034 – type 6, EN 1149-5, 
  • EN 1073-2
  • Løkker til langfingrene, der forhindrer ærmene i at glide op
  • optimal beskyttelse i støvede arbejdsmiljøer
  • optimal beskyttelse takket være selvklæbende lynlåsafdækning
  • antistatiske egenskaber

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Produktnavn: uvex 5/6 luft
  • Produkttype: Overall
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: S