• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Tyrolit spazzole a tazza 60x16xM14 DW S0,3 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 896157
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 896157
EAN / GTIN 9003178961570
Codice del produttore 896157
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • La spazzola a tazza Premium per smerigliatrici angolari è perfetta per lavorare con grande efficienza su grandi superfici in acciaio.
  • Con questo prodotto potete essere certi di ottenere la migliore durata utile e risultati impressionanti.
  • Le spazzole a tazza sono adatte per rimuovere ruggine, colori e vernici, nonché per la preparazione delle superfici e la rifinitura liscia dell'acciaio.
  • L'utensile può essere utilizzato anche per la pulizia dei cordoni di saldatura.
  • Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).

Proprietà:

  • Forma: PENNELLI OBLIQUI 11T DW
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con massima durata utile
  • Disponibile filo in acciaio temprato SH per una durata utile maggiore
  • Massima qualità

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
  • Spazzole a tazza appositamente progettate per la lavorazione di grandi superfici

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici delicate e lievi impurità;
  • Filo intrecciato DZ per lavori complessi, sporco ostinato e per la rimozione di pittura o vernice

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione dell'acciaio
  • Spazzole a tazza ideali per la lavorazione di superfici di grandi dimensioni