• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kelímkový kartáč 60x16xM14 S 0,3 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 896157
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 896157
EAN / GTIN 9003178961570
Číslo výrobce 896157
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM cup brush for the angle grinder is perfect for highly efficient work on large steel surfaces.
  • Best standing times and impressive results are guaranteed with this product.
  • The cup brushes are suitable for removing rust, paint and lacquer as well as for surface preparation and finishing of steel.
  • Additionally, the tool can be used for cleaning welding seams.
  • The wire brushes are available in different specifications to cover all your requirements from delicate (DW) to coarse (DZ).

Característica:

  • Forma: 11T DW CEPILLOS OBLICUOS DE OLLA
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con máxima duración
  • Alambre de acero templado SH para una mayor duración disponible
  • Máxima calidad

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Escobillas de olla especialmente diseñadas para el mecanizado de superficies grandes

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Alambre ondulado DW para materiales blandos, superficies sensibles y ligeras impurezas
  • Alambre trenzado DZ para trabajos difíciles, contaminaciones intensas y retirada de pinturas y barnices

Nota:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de cordones de soldadura, así como preparación de superficies y afinado mecánico de acero
  • Cepillos de taza especiales para trabajar grandes superficies

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku