Tyrolit spazzola a cono 100x20xM14 filo avvolto SH0,5 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 894595
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 894595
EAN / GTIN 9003178945952
Codice del produttore 894595
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Grazie alla loro matrice, le spazzole coniche Premium per smerigliatrici angolari sono la soluzione perfetta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere.
  • A seconda del tipo di filo, Tyrolit può fornirvi la spazzola giusta per la vostra applicazione.
  • Utilizzate le spazzole annodate per preparare le superfici e rimuovere ruggine, scaglie e residui di calcestruzzo.
  • Anche le spazzole con filo annodato possono essere utilizzate per la pulizia, ma questa specifica è particolarmente utile per la rifinitura liscia.
  • Inoltre, la pulizia dei cordoni di saldatura non rappresenta una sfida per queste spazzole affusolate, che consentono di ottenere risultati di prima classe in un'ampia gamma di attività.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A CONO DZR 28K
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SH 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Grazie alla loro forma, sono adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Utensile universale con massima durata utile
  • Filo in acciaio temprato SH per una durata utile maggiore

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici delicate e lievi impurità
  • Filo intrecciato DZ per lavori complessi, sporco ostinato e per la rimozione di pittura o vernice

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione dell'acciaio