Perie conică 100x20xM14 SH 0,5 mm oțel PREMIUM

Cod articol.: 894595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 894595
EAN / GTIN 9003178945952
Număr producător 894595
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Datorită formei lor, periile conice PREMIUM pentru polizoarele unghiulare sunt soluția perfectă pentru lucrul în zonele greu accesibile. În funcție de tipul de sârmă, Tyrolit vă poate furniza peria potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Puteți utiliza perii înnodate pentru pregătirea suprafețelor și pentru a îndepărta rugina, calcarul și reziduurile de beton. Periile cu sârmă încrețită pot fi utilizate și pentru curățare, dar această specificație este utilă în special pentru finisarea fină. În plus, curățarea rosturilor de sudură nu este o provocare pentru aceste perii conice, permițându-vă să obțineți rezultate de primă clasă într-o mare varietate de sarcini.

Caracteristică:

  • Formă: 28K PERII CONICE DZR
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SH 0,5 mm
  • Dimensiuni (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Diametrul recipientului: 100 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • În special potrivite pentru zonele greu accesibile datorită formei lor
  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și murdărie ușoară
  • Sârmă înnodată DZ pentru lucrări grele, murdărie mare și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel