Udførelse:
Beskrivelse:
Takket være deres form er PREMIUM koniske børster til vinkelslibere den perfekte løsning til arbejde på svært tilgængelige steder. Afhængigt af trådtypen kan Tyrolit levere den rigtige børste til din opgave. Du kan bruge knudrede børster til overfladebehandling og til at fjerne rust, kalk og betonrester. Børster med krympet tråd kan også bruges til rengøring, men denne specifikation brillerer især, når det gælder finbearbejdning. Desuden er rensning af svejsesømme ingen udfordring for disse koniske børster, så du kan opnå førsteklasses resultater i en lang række opgaver.
Egenskab:
- Form: 28K DZR KONISKE BØRSTER
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SH 0,5 mm
- Dimensioner (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Beholderens diameter: 100 mm
- Materialeegnethed: Stål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Hærdet ståltråd SH giver ekstra lang levetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
Materiale:
Passer til:
Anbefaling:
- Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
- Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak
Bemærk:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål