uvex Chaleco reflectante active flash amarillo 3XL

Número de artículo: 8937314
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex protection flash
Color amarillo
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Talla internacional, Caballero 3XL
Tipo de producto Chaleco
Características reflectante
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 8937314
EAN / GTIN 4031101598390
Número del fabricante 8937314
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Incluso cuando llueve, hay niebla y está oscuro: el trabajo continúa en el exterior. Lo único importante es que todo el mundo sea claramente visible, a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash incorpora bandas reflectantes brillantes.

Característica:

Características generales

  • Chalecos de alta visibilidad que garantizan una excelente visibilidad incluso en posición inclinada gracias a las bandas reflectantes situadas sobre los hombros
  • Cierre de gancho y bucle para un cierre rápido del chaleco

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN ISO 20471, clase 2

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa protectora de señalización
  • Color (filtro): amarillo
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 3XL