Giacca trapuntata uvex suXXeed arancione/rosso chili 5XL

Codice art.: 8930416
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, arancione Marrone arancio
Serie suXXeed
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed
Colore arancione
Tipo di applicazione Protezione contro il freddo
Dimensione internazionale, Unisex 5XL
Tipo di prodotto Giacca
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8930416
EAN / GTIN 4031101658216
Codice del produttore 8930416
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La collezione uvex suXXeed va davvero al cuore del problema: Funzionalità sofisticata, design sportivo, contrasti di colore interessanti, combinazioni di materiali insolite e un taglio che calza a pennello. Questa coerenza è apprezzata tanto dalle donne quanto dagli uomini. E dimostra il suo valore nell’industria e nel commercio, così come nel tempo libero. uvex suXXeed segue con disinvoltura ogni uso e ogni movimento. Una vestibilità perfetta: è questo l’obiettivo. È una parte indispensabile del concetto di successo. Vestibilità senza compromessi. Adatto al tempo libero.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Giacca da donna trapuntata leggerissima da indossare sotto la giacca impermeabile
  • Abbinabile ai modelli 89418 e 89419
  • Indossato in combinazione, offre una protezione ideale dal vento e dalle intemperie
  • taglie disponibili: dalla XS alla 6XL
  • disponibile nei colori: peperoncino, blu oltremare
  • Materiale: 100% poliestere (1. Tessuto esterno), 92% poliestere, 8% elastan (2. Tessuto esterno), 100% poliestere (fodera e imbottitura)

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: no
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Giacca trapuntata
  • Colore (filtro): arancione
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 5XL