Veste matelassée uvex suXXeed orange/chili 5XL

Réf.: 8930416
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
Teinte, orange Brun orangé
Série suXXeed
Référence fabricant uvex suXXeed
Couleur orange
Type d’application Protection contre le froid
Taille internationale, Unisexe 5XL
Type de produit vestes
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 8930416
EAN / GTIN 4031101658216
Réf. fabricant 8930416
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste matelassée pour femme, légère comme une plume, à porter sous une veste de pluie
  • Compatible avec les références 89418 et 89419
  • Porté en combinaison, il offre une protection idéale contre le vent et les intempéries
  • tailles disponibles: du XS au 6XL
  • disponible dans les couleurs suivantes: piment, bleu outremer
  • Matériau: 100 % polyester (1. Tissu extérieur), 92 % polyester, 8 % élasthanne (2. (tissu extérieur), 100 % polyester (mandrin et rembourrage)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit Sous-types: Veste matelassée
  • Couleur (filtre): orange
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 5XL

De la même série "suXXeed" Afficher tout