• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pantaloni da lavoro uvex suXXeed multifunction grigio/grafite 29

Codice art.: 8849343
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore grau / graphit
Taglia DE 29
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8849343
EAN / GTIN 4031101825533
Codice del produttore 8849343
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La famiglia uvex suXXeed va veramente al cuore del problema: Funzionalità sofisticata, design sportivo, contrasti di colore interessanti, combinazioni di materiali insolite e un taglio che calza a pennello. Questa coerenza è apprezzata tanto dalle donne quanto dagli uomini. E dimostra il suo valore nell’industria e nel commercio, così come nel tempo libero. uvex suXXeed segue con disinvoltura ogni uso e ogni movimento. Una vestibilità perfetta: è questo l’obiettivo. È una parte indispensabile del concetto di successo. Vestibilità senza compromessi. Adatto al tempo libero.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento protettivo multifunzionale
  • Nome dei prodotti: Pantaloni da uomo
  • Tipo di prodotto: Pantalone
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Pantalone da lavoro
  • Colore (filtro): grigio
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 29