pracovní kalhoty uvex suXXeed multifunkční šedá/grafit 29

Artiklové číslo: 8849343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva grau / graphit
Konfekční velikost DE 29
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8849343
EAN / GTIN 4031101825533
Číslo výrobce 8849343
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rodina uvex suXXeed se skutečně dostává k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Multifunkční ochranný oděv
  • Název produktu: Kalhoty v pase
  • Typ výrobku: Pracovní kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní kalhoty
  • Barva (filtr): Šedá
  • Pohlaví: pánské
  • Střih: Běžný střih
  • Velikost: 29