• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Mole cilindriche esterne in ceramica Per acciai non legati e allegati a basso tenore

Codice art.: 881114
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 881114
EAN / GTIN 9003178811141
Codice del produttore 881114
Numero-L L50140 1351
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Opis:

  • In many industries, external cylindrical grinding is one of the most frequently used grinding processes.
  • In the automotive industry, for example, camshafts, crankshafts and gear shafts designed to meet the most stringent demands and requirements are produced.
  • Use of aluminium oxide especially for non and low-alloyed steels.
  • The grade and structure of the wheel affect the grinding result and are tailored perfectly to use on non and low-alloyed steels.
  • Our assortment also includes wheels for angled flute grinding.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Max. RPM: 2400rpm
  • Specification: 89A 802 J5A V217 /50
  • Main dimension: D x T x H = 400 x 25 x 127

Zaleta:

  • Angled flute grinding possible
  • Longer life expectancy
  • Increased lifetime

Zastosowanie:

  • Especially for external cylindrical grinding of unalloyed and low alloyed steels

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • External cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • Especially for external cylindrical grinding of unalloyed and low alloyed steels