Opis:
Zunanje cilindrično brušenje je eden najpogosteje uporabljenih postopkov brušenja v številnih industrijskih panogah. V avtomobilski industriji se na primer izdelujejo odmične in ročične gredi ter gredi zobnikov, ki izpolnjujejo najvišje zahteve in zahteve. Uporaba aluminijevega oksida, zlasti za nelegirana in nizko legirana jekla. Trdota in struktura diska sta pomembni za uspešnost brušenja in sta optimizirani za uporabo na nelegiranih in nizko legiranih jeklih. Naša ponudba vključuje tudi diske za kotno potopno brušenje.
Lastnosti:
- Oblika: ravna
- Velikost zrnja: 80
- Vs /max: 50 m/s.
- Specifikacija : 89A 802 J5A V217 /50
- Dimenzije (D x D x V): 400 x 25 x 127 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 127 mm
- Primerno za materiale: jeklo
Prednosti:
- Možnost kotnega potopnega brušenja
- Daljša pričakovana življenjska doba
- Daljša življenjska doba orodja
Uporaba:
- Predvsem za zunanje valjasto brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel
Material:
Primerno za:
- Orodje za zunanje okrogljenje
Opomba:
- Predvsem za zunanje valjasto brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel