Beskrivelse:
Udvendig rundslibning er en af de mest anvendte slibeprocesser i mange industrier. I bilindustrien fremstilles f.eks. knastaksler, krumtapaksler og gearaksler, der skal opfylde de højeste krav og behov. Brug af aluminiumoxid især til ulegeret og lavlegeret stål. Skivens hårdhed og struktur er relevant for slibesuccesen og er optimeret til brug på ulegeret og lavtlegeret stål. Vores sortiment omfatter også skiver til vinkeldykslibning.
Egenskab:
- Form: lige
- Kornstørrelse: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Specifikation : 89A 802 J5A V217 /50
- Dimension (D x D x H): 400 x 25 x 127 mm
- Diameter: 400 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Boring: 127 mm
- Materialeegnethed: Stål
Fordel:
- Mulighed for vinkelslibning med indstik
- Længere forventet levetid
- Øget værktøjslevetid
Anvendelse:
- Specielt til udvendig rundslibning af ulegeret og lavtlegeret stål
Materiale:
Passer til:
- Udvendigt rundslibeværktøj
Bemærk:
- Specielt til udvendig rundslibning af ulegeret og lavtlegeret stål