Estrattore a due bracci, Modello: 3

Codice art.: 880100 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Manufacturer’s designation 20
Internal clamping range min. 180 mm
Internal clamping range max. 340 mm
External clamping range min. 65 mm
External clamping range max. 250 mm
Max. clamping depth 210 mm
Max. torque 300 Nm
Number of hooks 2
Performance 8.5 t
Type of product two-leg extractor
External hexagon drive 27 mm
Material steel
Weight 7.12 kg
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880100 3
EAN / GTIN 4021176009686
Codice del produttore 20-3
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna). Bracci dell’estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari ⌀. Traversa e bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l’estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.