Ściągacz dwuramienny, Typ: 3

Nr art.: 880100 3
Rabat
1 463,40 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zawartość część pojedyncza
Moc 8,5 t
min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 65 mm
maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 250 mm
Maks. głębokość mocowania 200 mm
min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 180 mm
maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 340 mm
Maks. moment obrotowy 300 Nm
Zewnętrzny sześciokąt 27 mm
Masa 7,12 kg
Oznaczenie producenta 20
Liczba haków 2
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880100 3
EAN / GTIN 4021176009686
Numer producenta 20-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych ⌀ ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.