• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a due bracci, Modello: 20

Codice art.: 880100 20
Sconto
157,17 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 20
Apertura esterna 40 mm - 200 mm
Apertura interna 100 mm - 260 mm
Profondità di serraggio fino a 150 mm
Coppia massima 150 Nm
Potenza 6 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 22 mm
Peso 3,22 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880100 20
EAN / GTIN 4021176010088
Codice del produttore 20-20
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna). Bracci dell’estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari ⌀. Traversa e bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l’estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.