• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave per tubi a 90° L.84mm L.530mm 2″

Codice art.: 87950020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87950020
EAN / GTIN 4005887410702
Codice del produttore 87950020
Numero-L L60010 7967
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Forma A, angolata di 90
  • con manicotto rinforzato
  • Autobloccante sul pezzo, impedisce la perdita dei dadi fissati
  • Protezione contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • Impugnatura a doppio profilo a T per un utilizzo sicuro
  • DIN 5234

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 2 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 84 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 38,1 mm
  • Lunghezza mm (L): 530 mm
  • Peso: 2530 g

Download & documenti

Prodotti correlati