Pijptang 90° Maul-W.84mm L.540mm 2″

Artikelnummer: 87950020
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87950020
EAN/GTIN 4005887410702
Nummer fabrikant 87950020
L-nummer L60010 7967

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle algemene standaardeisen
  • Vorm A, 90° gekanteld
  • Met versterkte mouw, dubbel T-profiel handgreep, hoogwaardige coating
  • Slank model, volledig gesmeed, zelfklemmend op het werkstuk
  • Moeder beveiligd tegen verlies
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 2 ″
  • Max. bekopening (mm): 84 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 38,1 mm
  • Lengte [mm): 530 mm
  • Gewicht: 2530 g