• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raschietto triangolare cavo

Codice art.: 8779560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8779560
EAN / GTIN 4010883877954
Codice del produttore 8779560
Numero-L L60160 2530
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Superfici di lavoro rettificate
Ghiera bordata
Ghiera bordata

Proprietà:

  • Forma della lama: Triangolare
  • Larghezza totale [mm]: 28 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 366 mm
  • Lunghezza della lama: 250 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no