• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikant-Hohlschaber 250 mm

Artikel-Nr.: 8779560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8779560
EAN / GTIN 4010883877954
Herstellernummer 8779560
L-Nummer L60160 2530
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Mit Holzgriff
  • Gebördelte Zwinge

Merkmal:

  • Form der Klinge: Dreikant
  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 28 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 366 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • Material: Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein