Mascherina pieghevole uvex silv-Air premium uvex silv-Air premium FFP2

Codice art.: 8735200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 8735200
EAN / GTIN 4031101950303
Codice del produttore 8735200
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La famiglia di prodotti uvex silv-Air premium è composta da classiche mascherine di protezione respiratoria bianche pieghevoli, che si adattano anche alle forme del viso più diverse.
  • Grazie alle fasce elastiche e alle guarnizioni integrate in tutte le classi di protezione, è molto facile indossare correttamente queste maschere e indossarle anche per periodi prolungati senza che risultino fastidiose.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • mascherina pieghevole con filtro antiparticolato
  • confezionati singolarmente
  • Colore: bianco
  • disponibile anche con valvola di espirazione e filtro al carbone

Caratteristiche di comfort

  • clip nasale integrata e regolabile in modo flessibile
  • bordo di tenuta nella zona nasale per un elevato comfort e una tenuta affidabile
  • bordi morbidi per un maggiore comfort
  • Facile da usare e molto comodo da indossare grazie all’archetto regolabile

Caratteristiche di sicurezza

  • Mascherina di protezione FFP2 certificata secondo la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Marcatura D (superamento del test sulla polvere di dolomite): ottima respirabilità anche in presenza di forte polverosità
  • non può essere riutilizzato