Masque pliable uvex silv-Air premium uvex silv-Air premium FFP2

Réf.: 8735200
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
Référence article 8735200
EAN / GTIN 4031101950303
Réf. fabricant 8735200
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La gamme de produits uvex silv-Air premium se compose de masques respiratoires classiques blancs pliables qui s’adaptent à toutes les formes de visage.
  • Grâce à leurs boucles frontales et à leurs lèvres d’étanchéité intégrées dans toutes les classes de protection, ces masques sont très faciles à mettre correctement et peuvent être portés pendant de longues périodes sans gêner.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • masque plissé filtrant les particules
  • emballées individuellement
  • Couleur: blanc
  • également disponible avec soupape expiratoire et filtre à charbon

Caractéristiques de confort

  • pince-nez intégré et réglable
  • lèvre d’étanchéité au niveau du nez pour un grand confort et une étanchéité fiable
  • bords souples pour un plus grand confort
  • Facile à utiliser et très confortable grâce au serre-tête réglable

caractéristiques de protection

  • Masque respiratoire FFP2 certifié selon la norme EN 149:2001+A1:2009
  • Marquage « D » (test de résistance à la poussière de dolomite réussi): excellente respirabilité, même en cas de forte présence de poussière
  • ne peut pas être réutilisé