• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per tubi Flash ganascia L.38,1mm ganascia max.1 1/2″ L.225mm

Codice art.: 87127010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87127010
EAN / GTIN 4005887273505
Codice del produttore 87127010
Numero-L L60010 4322
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per girare e allentare tubi e dadi di diversi diametri
  • Area delle ganasce forgiate
  • Preimpostazione tramite rullo filettato

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (pollici): 1 1/2 ″
  • L: 9 ″
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1,1/2 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 38,1 mm
  • Lunghezza mm (L): 225 mm
  • Peso: 513 g