Pince à tube à éclairs Maul-W.38,1mm max.Maul-W.1 1/2″ L.225mm

Réf.: 87127010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit clé à tube
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Type d’articulation articulation réglable
Longueur totale L 225 mm
Matériau Acier
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Poids total 513 g
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme S
Sommaire pièce unique
Caractéristiques Déplacement rapide
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 87127010
EAN / GTIN 4005887273505
Réf. fabricant 87127010
Article hors catalogue L60010 4322
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour tourner et desserrer les tubes et les écrous de différents diamètres
  • mâchoire forgée
  • Préréglage par galet fileté

Caractéristique(s):

  • Ouverture de bouche maxi (pouces): 1 1/2 ″
  • L: 9 ″
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1,1/2 ″
  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 38,1 mm
  • Longueur mm (L): 225 mm
  • Poids: 513 g