Kleště na zábleskové trubky š.38,1 mm max.š.čelistí 1 1/2″ d.225 mm

Artiklové číslo: 87127010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Typ kloubu Nastavitelný kloub
Celková délka L 225 mm
Materiál Ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Hmotnost celkem 513 g
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Rychlé přestavení
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87127010
EAN / GTIN 4005887273505
Číslo výrobce 87127010
L-číslo L60010 4322
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • k otáčení a povolování trubek a matic různých průměrů.
  • Oblast kovaných čelistí
  • Přednastavení pomocí závitového válce

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (palce): 1 1/2 ″
  • L: 9 ″
  • Maximální průměr potrubí (palce): 1,1/2 ″
  • Maximální otevření čelistí (mm): 38,1 mm
  • Délka mm (L): 225 mm
  • Hmotnost: 513g