soletta uvex - 86937 nero larghezza 10 misura 46

Codice art.: 8693746
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
Serie uvex 3
Denominazione originale prodotto 86937; Klimakomfortfußbett 86937
Colore nero
Per numero di scarpa da 46
Per numero di scarpa fino a 46
Ampiezza 10
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8693746
EAN / GTIN 4066853010937
Codice del produttore 8693746
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Tutto sulle scarpe: prodotti per la cura dei piedi e delle calzature, piastre di misurazione e molto altro.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • migliore ammortizzazione su tutta la superficie del piede
  • materiali altamente traspiranti, che assorbono l’umidità e si asciugano rapidamente
  • Zone di ammortizzazione che supportano il movimento naturale
  • struttura superficiale delicata sulla pelle e piacevole al tatto
  • caratteristiche antistatiche
  • sostiene l’arco plantare
  • lavabile, lavaggio a mano a 30 °C

Della stessa famiglia "uvex 3" Visualizza tutto