• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

soletta uvex - 86937 nero larghezza 10 misura 38

Codice art.: 8693738
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex 3
Denominazione originale prodotto 86937; Klimakomfortfußbett 86937
Colore nero
Per numero di scarpa da 38
Per numero di scarpa fino a 38
Ampiezza 10
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8693738
EAN / GTIN 4066853010913
Codice del produttore 8693738
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Tutto sulle scarpe: prodotti per la cura dei piedi e delle calzature, piastre di misurazione e molto altro.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • migliore ammortizzazione su tutta la superficie del piede
  • materiali altamente traspiranti, che assorbono l’umidità e si asciugano rapidamente
  • Zone di ammortizzazione che supportano il movimento naturale
  • struttura superficiale delicata sulla pelle e piacevole al tatto
  • caratteristiche antistatiche
  • sostiene l’arco plantare
  • lavabile, lavaggio a mano a 30 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex 3" Visualizza tutto