• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio a vite “GRA”, Apertura: 300mm

Codice art.: 861600 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GRA
Sezione trasversale della guida 28×11 mm
Apertura 300 mm
Profondità arco 120 mm
Peso 2,4 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 861600 300
EAN / GTIN 4008158035819
Codice del produttore GRA30-12
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio con asta a filettatura trapezoidale e piattello di pressione inclinabile fino a 30°. Invertendo l’arco scorrevole lo strettoio può essere utilizzato per lavori di espansione (pressione verso l’esterno).

Uso:

Pressione di serraggio massima fino a ca. 7500 N.

Download & documenti

Prodotti correlati