• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni con speciale piattello di pressione, Apertura: 250mm

Codice art.: 861120 250
Sconto
70,86 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
471 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 30×15 mm
Apertura 250 mm
Profondità arco 140 mm
Peso 2,8 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 861120 250
EAN / GTIN 4045197657381
Codice del produttore 861120 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all’usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Per sollecitazioni da elevate a massime durante il serraggio di pezzi nei settori della carpenteria in acciaio, delle officine di fabbri, della costruzione di autocarri, dell’ingegneria meccanica ecc. Lo speciale piattello di pressione mobile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. Pressione di serraggio massima fino a ca. 12000 N.

Download & documenti

Prodotti correlati