• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio a leva rapida reversibile “DuoKlamp DUO”, Apertura: 300mm

Codice art.: 860280 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DuoKlamp DUO
Sezione trasversale della guida 20×5 mm
Larghezza di espansione 75 mm - 380 mm
Apertura 300 mm
Profondità arco 85 mm
Forza di serraggio massima 1.200 Nm
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 860280 300
EAN / GTIN 4008158028538
Codice del produttore DUO30-8
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Guida in acciaio trafilato, esecuzione brunita. Arco scorrevole, arco fisso, alloggiamento e leva della pompa in poliammide rinforzato con fibra di vetro (antirottura). La superficie ampia e piana consente il serraggio intorno alla guida. Pratica manopola per passare rapidamente da serraggio a espansione. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d’uso per una pressione di serraggio minore (fino a 1200 N). Serraggio ed espansione con passaggio rapido.