{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | DuoKlamp DUO | |
| Presek vodila | 20×5 mm | |
| Širina razpiranja | 75 mm - 380 mm | |
| Območje vpenjanja | 300 mm | |
| Prevesna dolžina | 85 mm | |
| Maksimalna vpenjalna sila | 1.200 Nm | |
| Vrsta izdelka | Spone |
| Številka izdelka | 860280 300 | |
| EAN/GTIN | 4008158028538 | |
| Številka proizvajalca | DUO30-8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de |