Serre-joint à main réversible “DuoKlamp DUO”, Capacité de serrage: 300mm

Réf.: 860280 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DuoKlamp DUO
Exécution aspect lisse
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Serre-joints
Porte-à-faux max. 85 mm
Force de serrage max. F 1 200 N
Capacité de serrage max. a; b 300 mm
Ecartement min. 75 mm
Ecartement max. 380 mm
Epaisseur rail coulissant 5 mm
Largeur rail 15 mm
Matériau rail coulissant acier
Mode de fonctionnement une main
Avec plaque de pression oui
Forme surface de serrage aspect anguleux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 860280 300
EAN / GTIN 4008158028538
Réf. fabricant DUO30-8
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Ausführung:

Schiene aus gezogenem Stahl, brüniert. Gleitbügel, Festbügel, Gehäuse und Pumphebel aus glasfaserverstärktem Polyamid (bruchfest). Große, plane Spannflächen ermöglichen Spannen rund um die Schiene. Praktischer Drehknopf für schnelles Umstellen von Spannen auf Spreizen. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell verwendbar, komfortable Einhandbedienung für geringeren Spanndruck (bis 1200 N). Spannen und Spreizen mit Schnellumstellung.